Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
22 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Frekvensomformare
Kontroll metod
V / F-kontroll (sinusformad PWM-kontroll), dynamisk vridmoment-vektorkontroll (sinusformad PWM-kontroll)
Djup
5.71 "
Typ av bildskärm
LED, LCD
displayer
Ingångsspänningar, utgångsförstärkare, RPM, frekvens eller transportörhastighet
Kapsling
NEMA 4
Höjd
10.24 "
ingångs~~POS=TRUNC
50 / 60 Hz
Ingångsfas AC
3
Inspänning
380-480 VAC
Max. HP
2
Max. Utgångsförstärkare
3.7
Utfrekvensområde
50 / 60 Hz
Utspänning
380-460 VAC
Skydd
Överbelastning, Överspänning, Underspänning, Ingångsfasförlust, Överhettning, Kortslutning, Jordfel, Motoröverbelastning, DB-motståndsöverhettning, Stoppförebyggande, Utgångsfasförlust, Motorskydd med PTC-termistor, Auto reset
Starta moment
200%
Bredd
5.91 "
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
3.31
Fartygets höjd (cm)
20.32
Fartygets längd (cm)
32
Fartygets bredd (cm)
19.81
HS-kod
8504404000
URSPRUNGSLAND
JP
Produktinformation:
Utgångsfas AC (3)
Funktioner:
Fuji Electric FRN002G11W-4UX frekvensomriktare har dynamisk vridmomentvektorkontroll, exakt beräknande effekt baserat på motorns belastning för effektiv och skräddarsydd prestanda i applikationer med konstant vridmoment.
Denna frekvensomformare har en maximal uteffekt på 2 hk.
Den kommer med ett mångsidigt utbud av in- och utgångsspecifikationer, inklusive en trefas AC-ingångs- och utgångsspänning på 480VAC respektive 460VAC.
Denna VFD erbjuder ett brett utfrekvensområde från 50 till 60 Hz, vilket möjliggör anpassningsbar motorhastighetskontroll i olika industriella applikationer.
Den är utrustad med en helt sluten kapsling som skyddar miljöfaktorer.
Denna frekvensomformare stöder flera regleringsmetoder, inklusive V/f-kontroll (sinusformad PWM-kontroll), dynamisk vridmoment-vektorkontroll (sinusformad PWM-kontroll) och vektorkontroll med PG.
Den har automatisk återställning, jordfelsdetektering, motoröverbelastningsskydd och kortslutningsskydd, vilket förbättrar tillförlitligheten och säkerheten för de industrimaskiner som den styr.
Kompatibla tillbehör:
V1K KDRULA1L Ingångsledningsreaktor: Det minskar övertoner och undertrycker spänningsspikar på ingångssidan, förbättrar strömkvaliteten och skyddar VFD från elektriska störningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur hanterar Fuji Electric FRN002G11W-4UX VFD snabba spänningsförändringar och elektromagnetiska störningar i motorstyrsystem?
S. Den hanterar snabba spänningsförändringar genom dynamisk vridmomentvektorkontroll, minimerar elektromagnetiska störningar och säkerställer en stabil strömförsörjning för motorstyrsystem.
F. Vilka underhållsaspekter bör beaktas för denna VFD för att säkerställa lång livslängd och optimal prestanda?
A. Regelbundet underhåll, inklusive kontroll av överhettning och övervakning av in-/utgångsparametrar.