Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1 / 16inl | AG4ZLY 35JE74

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1/16inl

Finns i lager
Artikel: AG4ZLY Modell: RHA-UNV-226-CKorsreferens: 35JE74
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
525SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCFL-förkoppling
Ballastfaktor0.88 till 1.06
BallastfamiljTävlingshäst
FörkopplingstypElektronisk
Bastyp4 Pin
Höjd1"
Mata in watt17 till 59
Längd5 1 / 16 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.-22 grader F
Antal lampor1 eller 2
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120 till 277
Bredd2 1 / 3 "
KabeltypSerier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8504100000

Produktinformation:

    • Antal F13BX-lampor (1 eller 2)
    • Antal F13DBX-lampor (0)
    • Antal F18BX-lampor (2)
    • Antal F18DBX-lampor (0)
    • Antal F212D-lampor (1 eller 2)
    • Antal F26DBX-lampor (1 eller 2)
    • Antal F282D-lampor (1)
    • Antal F282D / 4P-lampor (1)
    • Antal F382D / 4P-lampor (1)
    • Antal F39BX-lampor (1)
    • Antal F40BX-lampor (0)
    • Antal F50BX-lampor (0)
    • Antal F55BX-lampor (0)
    • Antal F5BX-lampor (0)
    • Antal F7BX-lampor (0)
    • Antal F9BX-lampor (0)
    • Antal F162D-lampor (0)
    • Antal F50T5-lampor (0)
    • Specialfunktioner: Active Power Factor Correction, End of Life (EOL) Protection, Auto Restart, Cold Starts Feature, Universal Voltage
    • Undermärke: RACEHORSE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1/16inl
525SEK /enhet