FULHAM

Fulham grundades 1994 och tillverkar LED-moduler och -drivrutiner, elektroniska fluorescerande förkopplingsdon, nödbelysningssystem och lampor. Företaget har sitt huvudkontor i Hawthorne, Kalifornien, USA. Läs mer

Filter

Belysning

Om FULHAM

Fulhams omfattande katalog innehåller nödutgångsljus, elektroniska förkopplingsdon och utgångsskyltar. Märkets nödutgångsljus är inrymda i ett vitt termoplasthölje för att motstå korrosion och erbjuda hållbarhet. De består av två LED/glödlampor som lyser i upp till 90 minuter i nödsituationer. Fulhams elektroniska förkopplingsdon reglera elektrisk ström till lampor genom att omvandla dem från AC till DC. De kan hantera kalla temperaturer bra och kan börja vid temperaturer så låga som -20 grader F.
Välj bland ett brett utbud av nödutgångsljus och elektroniska förkopplingsdon på Raptor Supplies, en auktoriserad distributör av Fulham.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Fulham MPN korsar individuella referenser till motsvarande Dayton-, General Electric- och Woodhead-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Fulham-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Fulham-produkter är små till stora i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa varor med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

DALI Constant Current Range Drivers

De har avancerad teknik, med en justering av strömutgången i 16 nivåer som styrs via en extern DIP-switch, vilket ger exakta och anpassningsbara belysningslösningar. Dessa range drivers har en...Läs mer 

PONY inomhusförare

De har Total Harmonic Distortion (THD) mindre än 10 %, vilket säkerställer högkvalitativ effekt och exceptionell effektfaktor större än 0.95 för effektivt energiutnyttjande. Dessa ingångsdrivrutiner har...Läs mer 

Vizion Standard LED-moduler

Dessa LED-moduler är lämpliga för extra platta armaturer med ett minimalt bakgrundsbelyst avstånd, och erbjuder designflexibilitet och utrymmesbesparande lösningar. De erbjuder optimerad värmeavledning, vilket säkerställer effektivitet...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är ljusstyrkan för Fulham Vizion standard LED-moduler?

De är utrustade med hög effektivitet som uppnår ljuseffektivitetsnivåer på upp till 210 lumen per watt, vilket ger exceptionell energieffektivitet och ljusstyrka.

Vad är driftstemperaturen för Fulhams belysningsarmaturer?

Fulham nödutgångsljus har driftstemperaturer från 10 till 40 grader C.

Vad är skillnaden mellan CFL ballast och HID ballast?

CFL (Compact Fluorescent Lamp) förkopplingsdon är designade för kompaktlysrör som används i allmänbelysningstillämpningar, och erbjuder flimmerfri, energieffektiv prestanda med kortare uppvärmningstid. Däremot används HID-förkopplingsdon (High-Intensity Discharge) med högintensiva urladdningslampor, vilket ger kraftfull belysning i applikationer som utomhusbelysning och stora inomhusutrymmen, med längre uppvärmningstider och ett bredare spektrum av färgtemperaturer, vanligtvis i magnetiska eller elektroniska ballastvarianter.

Varumärkesexklusiva produkter