FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB PSMN200A Transformator In 480/347/277/240/120 Out 24 | AF7YRD 23NT12

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A Transformator In 480/347/277/240/120 Ut 24

Finns i lager
Artikel: AF7YRD Modell: PSMN200AKorsreferens: 23NT12

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 416 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup4.5 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringNEMA 1
KapslingstypÖppen
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd11.33 "
Hz50/60
Inspänning120/240/277/347/480 VAC
MonteringFler
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg40
Bredd11.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.035
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8504409530

Produktinformation:

    • Primär anslutning (skruvterminaler)
    • Sekundär anslutning (skruvterminaler)

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupKapslingsklassificeringHöjdInspänningMonteringUtspänningVA-betygPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR100VA008 Transformator In 480/277/240/208 Out120 100va | AF7YHC 23NT20 TR100VA0084.22 "2.52 "Inte betygsatt3.02 "208/240/277/480 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav120 VAC1001 537 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A Transformator In 480/347/277/240/120 Ut 24
5 416 kr /enhet