Funktionella enheter RIBXKTA justerbar strömsensor mäter och detekterar den elektriska strömmen som flyter genom en krets. Det spelar en avgörande roll inom fordons-, energi- och tillverkningsindustrin. I biltillämpningar övervakar denna strömsensor prestandan hos elfordon och säkerställer optimal batterianvändning. På samma sätt är det inom energisektorn en integrerad del av energiledningssystem, vilket möjliggör exakt övervakning av elflödet i näten. Vid tillverkning bidrar strömsensorer till kvalitetskontroll genom att övervaka maskiners elektriska effekt och förhindra potentiella fel. Denna funktionella enheters strömsensor ger realtidsdata om elektriska strömmar för att hjälpa industrimän att fatta välgrundade beslut för att förhindra elektriska fel.
Funktioner:
- Funktionella enheter RIBXKTA justerbar strömsensor har ett avkänningsområde på 0.50 till 150A.
- Den har remsanslutningar som kan acceptera ledningar från #22 till #14 AWG.
- Denna strömsensor har två LED-indikatorer för att varna användare om både över- och under-trips.
- Den kan fästas med skruvar på väggar, kontrollpaneler och kapslingar.
- Denna justerbara strömsensor i RIB-serien skyddar elays från att röra sig på grund av vibrationer och stötar.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan funktionella enheter RIBXKTA strömsensor integreras i automatiserade system?
S. Ja, användare kan integrera denna sensor i automatiserade system för att möjliggöra realtidsövervakning och kontroll av elektriska strömmar.
F. Kan jag använda denna strömsensor för att övervaka energiförbrukningen för enskilda apparater?
S. Ja, du kan övervaka individuell energianvändning för energiintensiva enheter och fatta välgrundade beslut för att optimera förbrukningen med denna enhet.
F. Kan denna funktionella enhets strömsensor övervaka solpanelens prestanda?
S. Absolut, strömsensorer används ofta i solpanelsinstallationer för att övervaka strömmen som produceras av panelerna. Dessa data hjälper till att bedöma solpanelens prestanda, identifiera eventuella problem och optimera energiutvinningen.
F. Vilket är driftstemperaturområdet för denna strömsensor?
S. Den har ett driftstemperaturområde på -30 till 140 grader F.