Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXGHF Strömgivare Delade trådkablar | AF7HFT 21AJ49

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF strömsensor delade ledningar

Finns i lager
Artikel: AF7HFT Modell: RIBXGHFKorsreferens: 21AJ49

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

749SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNuvarande Sensor
Amps0.50 till 150
KontaktformulärA
KärntypSplit
Elektrisk kopplingTerminalremsa
Inspänning120 VAC
MonteringFliken
Sensorområde0.50 till 150.00A
StatusindikatorKontakta närmare
Resefördröjning (sek.)0 en 10
Tripunkt (förstärkare)0.5
TypSplit, Wire Leads

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod9030330040

Produktinformation:

Funktionella enheter RIBXGHF-strömsensorn är idealisk för att mäta och kontrollera elektriska belastningar i industriella miljöer. Denna strömsensor säkerställer att utrustningen fungerar effektivt genom att tillhandahålla exakta strömdata. Enheten är väsentlig för att upprätthålla hälsan i elektriska system, förhindra överbelastning och främja övergripande säkerhet.

Funktioner:

  • Den har en kärndelad design, vilket förbättrar dess effektivitet i olika applikationer.
  • Den här RIBXGHF-strömsensorn för funktionella enheter använder en omkopplingsmekanism som möjliggör exakt anpassning.
  • Den ger en utlösningsfördröjning inställd på 1 sek, vilket ger snabb respons i kritiska situationer.
  • Denna sensor kan övervaka parametrar inklusive över- och underström, vilket skyddar elektriska system.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av montering tillåter Functional Devices RIBXGHF-strömsensor?

A. Denna sensor möjliggör ytmontering för enkel integrering i olika inställningar.

F. Vilken typ av elektrisk anslutning används i Functional Devices RIBXGHF-strömsensor?

A. Den har en elektrisk anslutning via tråd, vilket underlättar flexibel anslutning.

F. Vilken trådstorlek kan funktionella enheter RIBXGHF-strömsensor rymma?

S. Den kan rymma trådstorlekar upp till 18 AWG.

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk kopplingInspänningArtikelSensorområdeTypSpänningsområdePris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXKTA Strömgivare Justerbar 0.5-150A | AF7HFM 21AJ43 RIBXKTA16 "trådkablar30 VAC/DCJusterbar strömsensor0.50 till 150.00AFastämne-648SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXGHTF Strömgivare Delad terminal | AF7HFR 21AJ48 RIBXGHTF16 "trådkablar120 VACNuvarande Sensor0.50 till 150.00ASplit, terminaler-770SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXG21F Strömgivare, med ledning, fast, intervall 0.5 - 150 A | CE4VLK RIBXG21F--Nuvarande Sensor0.50-150-120-277 VAC844SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXG21TF Strömgivare, med plint, fast, intervall 0.5 - 0.150 A | CE4VLM RIBXG21TF--Nuvarande Sensor0.50-150-120-277 VAC765SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXKA Strömgivare, med trådkabel, fast kärna, justerbar, intervall 0.5 - 150 A | CE4VMJ RIBXKA--Justerbar strömsensor0.5-150-30 VAC469SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF strömsensor delade ledningar
749SEK /enhet