Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXGHTF Strömgivare Delad terminal | AF7HFR 21AJ48

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Strömsensor delad terminal

Finns i lager
Artikel: AF7HFR Modell: RIBXGHTFKorsreferens: 21AJ48

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

770SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNuvarande Sensor
Amps0.50 till 150
KontaktformulärA
KärntypSplit
Elektrisk koppling16 "trådkablar
Inspänning120 VAC
MonteringFliken
Sensorområde0.50 till 150.00A
StatusindikatorKontakta närmare
Resefördröjning (sek.)0 en 10
Tripunkt (förstärkare)0.5
TypSplit, terminaler

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9030330040

Produktinformation:

    • Max. Startström (1 Amp)

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk kopplingInspänningArtikelSensorområdeTypSpänningsområdePris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXKTA Strömgivare Justerbar 0.5-150A | AF7HFM 21AJ43 RIBXKTA16 "trådkablar30 VAC/DCJusterbar strömsensor0.50 till 150.00AFastämne-648SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXGHF Strömgivare Delade trådkablar | AF7HFT 21AJ49 RIBXGHFTerminalremsa120 VACNuvarande Sensor0.50 till 150.00ASplit, Wire Leads-749SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXG21F Strömgivare, med ledning, fast, intervall 0.5 - 150 A | CE4VLK RIBXG21F--Nuvarande Sensor0.50-150-120-277 VAC844SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXG21TF Strömgivare, med plint, fast, intervall 0.5 - 0.150 A | CE4VLM RIBXG21TF--Nuvarande Sensor0.50-150-120-277 VAC765SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXKA Strömgivare, med trådkabel, fast kärna, justerbar, intervall 0.5 - 150 A | CE4VMJ RIBXKA--Justerbar strömsensor0.5-150-30 VAC469SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Strömsensor delad terminal
770SEK /enhet