Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNNEL KING 32855 Funel Polypropylen 6 tum höjd 12 uns blå | AG4VGD 34UH65

FUNNEL KING 32855 Funel Polypropylen 6 tum höjd 12 uns blå

Finns i lager
Artikel: AG4VGD Modell: 32855Korsreferens: 34UH65

Få det Maj 6, Måndag
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
44SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 18
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
FärgBlå
TäckNej
Diameter3.5 "
PassarUniversell
Flödeskapacitet12 oz.
Funktion Vätskekontroll
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd6"
Längd11 "
Materialpolypropylen
PipJa
Tut utanför Dia.7 / 8 "
Total kapacitet12 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod3926909910

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapacitetFärgStamlängdDiameterPassarFunktion HöjdPris
FUNNEL KING 32040 Plasttratt Svart 4 Oz. | AA2FYK 10G580 32040polypropylen-Svart1"3.125 "-Vätskekontroll3"28SEK
FUNNEL KING 32425 Trumtratt 2 kvart med lock | AA2FYM 10G582 32425polyeten-Red-9.125 "Öppna eller stängda trummorVätskekontroll8.5579SEK
FUNNEL KING 95855-7 Plasttratt 8 Oz. | AA2FYY 10G595 95855-7polypropylen-Grön-4"kvart- och gallonflaskorVätskekontroll476SEK
FUNNEL KING 32091 Tratt, 1 pint kapacitet, 4-1/2 tums diameter, 5 tums längd, röd | AD6ZPY 4CUL2 32091polyeten-Red-5"-Kemikaliebeständig polyeten för daglig användning6"67SEK
FUNNEL KING 90080 Tratt, 120 oz, 8 tums diameter, extra kraftig, polyeten | AD6ZQG 4CUN5 90080polyeten-genomskinlig-8"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning16 "251SEK
FUNKELKONING 90190 Tratt 144 uns diameter 9 tum | AD6ZQH 4CUN7 90190polyeten-genomskinlig-9"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning10 "315SEK
FUNNEL KING 32002 Trattplast 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polyeten-Red-6.5 "--8.187 "88SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNNEL KING 32855 Funel Polypropylen 6 tum höjd 12 uns blå
44SEK /enhet