Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNNEL KING 32425 Trumtratt 2 kvart med lock | AA2FYM 10G582

FUNNEL KING 32425 Trumtratt 2 kvarts med lock

Finns i lager
Artikel: AA2FYM Modell: 32425Korsreferens: 10G582
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
579SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
FärgRed
Täckja
Diameter9.125 "
PassarÖppna eller stängda trummor
Flödeskapacitet2 qt.
Funktion Vätskekontroll
Höjd8.5
Längd9.125 "
Materialpolyeten
Pip1.5
Tut utanför Dia.2"
Total kapacitet2 qt.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapacitetFärgStamlängdDiameterPassarFunktion HöjdPris
FUNNEL KING 32040 Plasttratt Svart 4 Oz. | AA2FYK 10G580 32040polypropylen-Svart1"3.125 "-Vätskekontroll3"28SEK
FUNNEL KING 95855-7 Plasttratt 8 Oz. | AA2FYY 10G595 95855-7polypropylen-Grön-4"kvart- och gallonflaskorVätskekontroll476SEK
FUNNEL KING 32091 Tratt, 1 pint kapacitet, 4-1/2 tums diameter, 5 tums längd, röd | AD6ZPY 4CUL2 32091polyeten-Red-5"-Kemikaliebeständig polyeten för daglig användning6"67SEK
FUNNEL KING 90080 Tratt, 120 oz, 8 tums diameter, extra kraftig, polyeten | AD6ZQG 4CUN5 90080polyeten-genomskinlig-8"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning16 "251SEK
FUNKELKONING 90190 Tratt 144 uns diameter 9 tum | AD6ZQH 4CUN7 90190polyeten-genomskinlig-9"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning10 "315SEK
FUNNEL KING 32002 Trattplast 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polyeten-Red-6.5 "--8.187 "88SEK
FUNNEL KING 32006 Funnel Plastic 6 Qt | AF2UZT 6Y805 32006polyeten-Red-9"---143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNNEL KING 32425 Trumtratt 2 kvarts med lock
579SEK /enhet