Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNNEL KING 32040 Plasttratt Svart 4 Oz. | AA2FYK 10G580

FUNNEL KING 32040 Plasttratt Svart 4 Oz.

Finns i lager
Artikel: AA2FYK Modell: 32040Korsreferens: 10G580
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
28SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 36
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
FärgSvart
TäckNej
Diameter3.125 "
Flödeskapacitet4 oz.
Funktion Vätskekontroll
Höjd3"
Materialpolypropylen
Stamlängd1"
Total kapacitet4 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.94
Fartygets bredd (cm)7.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapacitetFärgStamlängdDiameterPassarFunktion HöjdPris
FUNNEL KING 32425 Trumtratt 2 kvart med lock | AA2FYM 10G582 32425polyeten-Red-9.125 "Öppna eller stängda trummorVätskekontroll8.5579SEK
FUNNEL KING 95855-7 Plasttratt 8 Oz. | AA2FYY 10G595 95855-7polypropylen-Grön-4"kvart- och gallonflaskorVätskekontroll476SEK
FUNNEL KING 32091 Tratt, 1 pint kapacitet, 4-1/2 tums diameter, 5 tums längd, röd | AD6ZPY 4CUL2 32091polyeten-Red-5"-Kemikaliebeständig polyeten för daglig användning6"67SEK
FUNNEL KING 90080 Tratt, 120 oz, 8 tums diameter, extra kraftig, polyeten | AD6ZQG 4CUN5 90080polyeten-genomskinlig-8"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning16 "251SEK
FUNKELKONING 90190 Tratt 144 uns diameter 9 tum | AD6ZQH 4CUN7 90190polyeten-genomskinlig-9"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning10 "315SEK
FUNNEL KING 32002 Trattplast 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polyeten-Red-6.5 "--8.187 "88SEK
FUNNEL KING 32006 Funnel Plastic 6 Qt | AF2UZT 6Y805 32006polyeten-Red-9"---143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNNEL KING 32040 Plasttratt Svart 4 Oz.
28SEK /enhet