Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNNEL KING 95855-7 Plasttratt 8 Oz. | AA2FYY 10G595

FUNNEL KING 95855-7 Plasttratt 8 Oz.

Finns i lager
Artikel: AA2FYY Modell: 95855-7Korsreferens: 10G595

Få det Maj 8, Onsdag
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
FärgGrön
TäckNej
Diameter4"
Passarkvart- och gallonflaskor
Flödeskapacitet8 oz.
Funktion Vätskekontroll
Höjd4
Längd4"
Materialpolypropylen
Pip1
Tut utanför Dia..75, 1.125
Total kapacitet8 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapacitetFärgStamlängdDiameterPassarFunktion HöjdPris
FUNNEL KING 32040 Plasttratt Svart 4 Oz. | AA2FYK 10G580 32040polypropylen-Svart1"3.125 "-Vätskekontroll3"30SEK
FUNNEL KING 32425 Trumtratt 2 kvart med lock | AA2FYM 10G582 32425polyeten-Red-9.125 "Öppna eller stängda trummorVätskekontroll8.5607SEK
FUNNEL KING 32091 Tratt, 1 pint kapacitet, 4-1/2 tums diameter, 5 tums längd, röd | AD6ZPY 4CUL2 32091polyeten-Red-5"-Kemikaliebeständig polyeten för daglig användning6"67SEK
FUNNEL KING 90080 Tratt, 120 oz, 8 tums diameter, extra kraftig, polyeten | AD6ZQG 4CUN5 90080polyeten-genomskinlig-8"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning16 "271SEK
FUNKELKONING 90190 Tratt 144 uns diameter 9 tum | AD6ZQH 4CUN7 90190polyeten-genomskinlig-9"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning10 "336SEK
FUNNEL KING 32002 Trattplast 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polyeten-Red-6.5 "--8.187 "95SEK
FUNNEL KING 32006 Funnel Plastic 6 Qt | AF2UZT 6Y805 32006polyeten-Red-9"---145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNNEL KING 95855-7 Plasttratt 8 Oz.
81SEK /enhet