GARDNER BENDER CP8000 Kabeldragare 8000 kg 1-1 / 2 Hk 15-30ampor | AA7EEC 15V963

GARDNER BENDER CP8000 kabeldragare 8000 pund 1-1/2 hk 15-30 ampere

Artikel: AA7EEC Modell: CP8000Korsreferens: 15V963

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
Amps15 till 30
Funktion För exponerad eller dold kanal
Motor1-1 / 2 HP
Dragningskraft8000 lb
Använd med15V966 Power Head Montage

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 196.63
Fartygets höjd (cm)73.36
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)126.37
HS-kod8425310100
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFunktion MotorPris
GARDNER BENDER CP10K Kabeldragare 10000 kg 1.7 hk 14a 115v | AA7EED 15V965 CP10K14För kraftig kabeldragning1 fas 1.7 HP293 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARDNER BENDER CP8000 kabeldragare 8000 pund 1-1/2 hk 15-30 ampere