VESTIL PYSB-seriens skyltbassystem


Filter
Bashöjd: 22 " , Basmaterial: Lågdensitetspolyetenplast , Djup: 22 " , Avsluta: Ultravioletta och antistatiska tillsatser , Höjd: 98 " , Material: LDPE , Max. Baskapacitet: 22 gal. , Post Dia.: 1 3 / 5 " , Inläggets längd: 1 3 / 5 " , Anslutning av primärmaterial: Metall till metall , Typ: Bas , Vägg tjocklek: 1 / 4 " , Hjuldia.: 5" , Hjulmaterial: Plast , Hjultyp: Stel , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Bredd: 22 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
PYSB-BK
Svart3 792 SEK
RFQ
B
PYSB-W-BK
Svart5 300 SEK
RFQ
C
PYSB-B
Blå3 792 SEK
RFQ
D
PYSB-WB
Blå5 300 SEK
RFQ
E
PYSB-R
Red3 792 SEK
RFQ
F
PYSB-WR
Red5 300 SEK
RFQ
G
PYSB-WY
Gul5 300 SEK
RFQ
H
PYSB-Y
Gul3 794 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?