Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Packning Ptfe 1/16 Tjocklek 15x15 In | AE4TVN 5MRU1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Packning Ptfe 1/16" Tjocklek 15x15 In

Finns i lager
Artikel: AE4TVN Modell: 3545Korsreferens: 5MRU1
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
2 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackningsark
FärgWhite
Längd15 "
MaterialMikrocellulär PTFE
Max. Tryck1200 psi
MetalldetekterbarNej
Rörstorlek15 x 15 "
Temp. Räckvidd-450 till 500 F
Tjocklek1 / 16 "
Typark
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Garlock Sealing Technologies 3545 är en packningsskiva designad för att komprimera och anpassa sig till oregelbundna eller skadade ytor, vilket gör den lämplig för glasfodrade flänsar och utrustning.
    • Denna Garlock-packning har mikrocellulär PTFE-konstruktion och ett maximalt arbetstryck på 12000 psi.
    • Den kan fungera vid temperaturer som sträcker sig från -450 till 500 grader Fahrenheit, tål ett brett utbud av kemikalier och finns tillgänglig i ark-/skurna packningsformer.

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekBreddPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Packning Ptfe 1/16" Tjocklek 30x30 In | AE4TVQ 5MRU3 354530 "30 x 30 "30 "9 282 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Packning Ptfe 1/16" Tjocklek 15x15 In
2 472 kr /enhet