Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-062-0050 Packningsring 1/2 tums rör 1/16 tum Tjocklek | AH9NQG 40PP41

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-062-0050 Packningsring 1/2 tums rör 1/16 tum Tjocklek

Finns i lager
Artikel: AH9NQG Modell: 3760RG-0150-062-0050Korsreferens: 40PP41

Få det Maj 22, Onsdag
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
10SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
FärgBlå och benvit
Inuti Dia.1 / 2 "
MaterialSyntetiska fibrer med ett eget gummibindemedel
Max. Tryck500
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.1.875 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 till 400
Tjocklek1 / 16 "
TypRingpackning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.RörstorlekTjocklekPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0600 Packningsring 6 tums rör blå och benvit | AH9NQB 40PP36 3760RG-0150-125-06006"8.75 "6"1 / 8 "467SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0100 Packningsring 1 tums rör blå och benvit | AH9NQC 40PP37 3760RG-0150-125-01001"2.625 "1"1 / 8 "43SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0800 Packningsring 8 tums rör blå och off-white | AH9NQD 40PP38 3760RG-0150-125-08008"11 "8"1 / 8 "736SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0050 Packningsring 1/2 tums rör 1/8 tumTjocklek | AH9NQE 40PP39 3760RG-0150-125-00501 / 2 "1.875 "1 / 2 "1 / 8 "21SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0075 Packningsring 3/4ion.Rör blå och benvit | AH9NQF 40PP40 3760RG-0150-125-00753 / 4 "2.25 "3 / 4 "1 / 8 "31SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0300 Packningsring 3 tums rör blå och benvit | AH9NQH 40PP42 3760RG-0150-125-03003"5.375 "3"1 / 8 "180SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0250 Packningsring 2-1/2 tums rör blå och benvit | AH9NQJ 40PP43 3760RG-0150-125-02502.5 "4.875 "2.5 "1 / 8 "148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-062-0050 Packningsring 1/2 tums rör 1/16 tum Tjocklek
10SEK /enhet