Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508003 Packningsring 8 tums metall gul | AB3JVB 1TVC4

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508003 Packningsring 8 tum metall gul

Finns i lager
Artikel: AB3JVB Modell: C000508003Korsreferens: 1TVC4
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
422SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral sårmetallpackning
FärgGul med grått band
Inuti Dia.9.187 "
MaterialMetallförstärkt
MetalldetekterbarJa
Utanför Dia.12.125 "
Temp. Räckvidd-320 till 950 F.
Tjocklek11 / 64 "
TypANSI-klass 300 lb. fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6435
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8484200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0108 Packningsring 8 tum Ptfe Vit | AB3JRW 1TUW7 37045-0108-450 till 500 FWhite8.625 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi1 305 kr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1108 Packningsring 8 tum Ptfe Vit | AB3JTF 1TUX7 37045-1108-450 till 500 FWhite8.625 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi2 473 kr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0108 Packningsring 8 tums oorganisk fibergrå | AB3JTQ 1TUY7 37555-0108-100 till 800 F.Grå8.625 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi203SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0108 Packningsring 8 tums syntetfiberblå | AB3JUA 1TUZ7 37760-0108-40 till 400 F.Blå och benvit8.625 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi305SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508001 Packningsring 8 tums metall gul | AB3JUN 1TVB1 C000508001-320 till 950 F.Gul med grått band9.187 "11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-343SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508003 Packningsring 8 tum metall gul
422SEK /enhet