SCHNEIDER ELECTRIC ATV 12, frekvensomriktare


Filter
Kontrolltyp: Knappsats / Fjärrkontroll / Modbus , Digital avläsning: Ja , Bildskärmstyp: LED , Hölje: IP21 , Ingångsfrekvens: 50 / 60 Hz , Knappsatslås: Ja , Skydd: Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel , Startmoment: 170%
StilModellDjupHöjdInspänningMax. HPMax. UtgångsförstärkareUtspänningBreddPris (ex moms)
A
ATV12H018M2
4.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "4 570 SEK
A
ATV12H018F1
4.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "4 144 SEK
A
ATV12H018M3
4.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "4 160 SEK
A
ATV12H037M2
4.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 711 SEK
A
ATV12H037M3
4.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 427 SEK
A
ATV12H037F1
4.77 "5.63 "115 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 511 SEK
A
ATV12H055M2
5.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "4 601 SEK
A
ATV12H075M2
5.17 "5.63 "230 VAC14.2230 VAC2.83 "5 050 SEK
A
ATV12H075M3
5.17 "5.63 "230 VAC14.2230 VAC2.83 "4 773 SEK
B
ATV12HU15M3
5.17 "5.12 "230 VAC27.5230 VAC4.13 "5 998 SEK
B
ATV12HU22M3
5.17 "5.12 "230 VAC310230 VAC4.13 "7 188 SEK
B
ATV12HU40M3
5.56 "6.69 "230 VAC516.7230 VAC5.51 "10 265 SEK
B
ATV12HU30M3
5.56 "6.69 "230 VAC412.2230 VAC5.51 "5 834 SEK
A
ATV12H075F1
6.15 "5.59 "115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13 "5 304 SEK
B
ATV12HU15M2
6.15 "5.12 "230 VAC27.5230 VAC4.13 "6 525 SEK
B
ATV12HU22M2
6.15 "5.12 "230 VAC310230 VAC4.13 "7 829 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?