KERN AND SOHN ABJ-N-serien analytiska vågar


Filter
Kalibreringsklass: I , Bildskärmstyp: Display , Husets längd: 340 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 110 till 230V AC , Linjäritet: +/- 0.0003g , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 85% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 3 sek. , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 1mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 10mg , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 91 mm
StilModellHusets dimensionBostadshöjdEnheterPris (ex moms)
A
ABJ 320-4NM
210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg25 192 SEK
B
ABJ 80-4NM
210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg19 265 SEK
C
ABJ 120-4NM
210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg20 747 SEK
D
ABJ 220-4NM
214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg22 228 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?