GAST 1LAA-251T-M100X Elektrisk luftkompressortank monterad | AB9EFE 2CJH1

GAST 1LAA-251T-M100X Elektrisk luftkompressortank monterad

Finns i lager
Artikel: AB9EFE Modell: 1LAA-251T-M100XKorsreferens: 2CJH1 / 5Z671

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
KompressortypTankmonterad
FinishGrå färg
Gratis Air CFM @ Max. Tryck0.9
HP1/6
SmörjningstypOljelös
Max. Tryck50 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning50
Inställning för tryckbrytare30
Totala höjden17 "
Total längd18 "
Total bredd8"
Fas1
Pumpens varvtal1725
Tankstorlek2 gal.
Tank typvarmkorv
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8675
Fartygets höjd (cm)51.56
Fartygets längd (cm)78.23
Fartygets bredd (cm)41.66
HS-kod8414400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHPMax. TryckTotala höjdenTotal breddSpänningPris
GAST 5HCD-101T-M550NGX Elektrisk luftkompressortank monterad | AE7LCH 5Z674 5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/23023 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 1LAA-251T-M100X Elektrisk luftkompressortank monterad
15 754 kr /enhet