GAST 5HCD-101T-M550NGX Elektrisk luftkompressortank monterad | AE7LCH 5Z674

GAST 5HCD-101T-M550NGX Elektrisk luftkompressortank monterad

Finns i lager
Artikel: AE7LCH Modell: 5HCD-101T-M550NGXKorsreferens: 5Z674

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Amps14.0/7.0
KompressortypTankmonterad
kontrollAutomatisk start / stopp
FinishGrå färg
Gratis Air CFM @ Max. Tryck4.7
HP3/4
SmörjningstypOljelös
Max. Tryck100 psi
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning90
Inställning för tryckbrytare70
Totala höjden22 "
Total längd18 "
Total bredd13 "
Fas1
Tankstorlek2 gal.
Tank typvarmkorv
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHPMax. TryckTotala höjdenTotal breddSpänningPris
GAST 1LAA-251T-M100X Elektrisk luftkompressortank monterad | AB9EFE 2CJH1 1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"11515 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 5HCD-101T-M550NGX Elektrisk luftkompressortank monterad
23 761 kr /enhet