Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GAST 1UP-GR11-serien luftväxelmotor | AE2QWG 4Z412

GAST 1UP-GR11-serien luftväxelmotor

Finns i lager
Artikel: AE2QWG Modell: 1UP-GR11-serienKorsreferens: 4Z412
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
7 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftväxelmotor
CFM19
Växelförhållande15:1
Höjd2.93 "
HP0.33
kilspår1.38 "
Längd7.31 "
MaterialGjutjärn
Max. Lufttryck80 PSI
Max. Varvtal400
MonteringAnsikte
HamnstorlekNPT 1 / 8 "
RotationVARV
RPM @ Max. Vridmoment40
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.38 "
Stall Tourque (in. Lbs.)95.0
temp250
TypRotary skovel
Bredd2.93 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMVäxelförhållandeHamnstorlekAxel Dia.SkaftlängdBreddHöjdPris
GAST 4 AM-RV-127-GR20 Luftväxelmotor | AF2YMP 6ZC97 4 AM-RV-127-GR20Fot5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "16 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 1UP-GR11-serien luftväxelmotor
7 668 kr /enhet