GAST 4 AM-RV-127-GR20 Luftväxelmotor | AF2YMP 6ZC97

GAST 4AM-RV-127-GR20 luftväxelmotor

Finns i lager
Artikel: AF2YMP Modell: 4 AM-RV-127-GR20Korsreferens: 6ZC97

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftväxelmotor
CFM57
Växelförhållande10:1
Höjd6.62 "
Husets materialGjutjärn
HP1.50
kilspår2.25 "
Spårlängd2.25 "
Längd11.62 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde57 cfm
Max. Lufttryck80 PSI
Max. Varvtal300
MonteringFot
Ingen belastning RPM300
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.1 "
Total längd11.62 "
Total bredd6.08 "
HamnstorlekNPT 1 / 4 "
RotationVARV
RPM @ Max. Vridmoment30
Axel Dia.1"
Skaftlängd2.63 "
TypRotary skovel
Bredd6.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.9275
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMVäxelförhållandeHamnstorlekAxel Dia.SkaftlängdBreddHöjdPris
GAST 1UP-GR11-serien luftväxelmotor | AE2QWG 4Z412 1UP-GR11-serienAnsikte1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "7 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 4AM-RV-127-GR20 luftväxelmotor
16 088 kr /enhet