GAST Rotary Vane Air Gearmotors, gjutjärnshus


Filter
Bostadsmaterial: Gjutjärn , Material: Gjutjärn , Max. Luftflöde: 57 cfm , Ingen belastning RPM: 300 , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Totala höjden: 6.1 " , Total längd: 11.62 " , Total bredd: 6.08 " , Rotation: VARV , Temp.: 250 , Typ: Rotary skovel
StilModellMonteringCFMVäxelförhållandeHamnstorlekAxel Dia.SkaftlängdBreddHöjdPris (ex moms)
A
1UP-GR11-serien
Ansikte1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "7 668 SEK
B
4 AM-RV-127-GR20
Fot5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "16 088 SEK

Rotary Vane Air Gearmotors, gjutjärnshus

Luftkugghjulsmotorer med roterande skovel ger inline kraft till utrustning som pumpar eller blandare som kräver begränsade installationer. Dessa luftmotorer fungerar pneumatiskt och producerar därför inte elektriska gnistor för drift på farliga platser eller extrema temperaturer. De har gjutjärnshus med utgående axel i stål för styrka och fot-/ansiktsmontering för stabilitet. Dessa luftmotorer har 15:1 eller 10:1 växelreducerare för högre vridmoment och motstår skador när de står stilla eller överbelastas under en längre tid. Välj från ett brett utbud av dessa växelmotorer, tillgängliga med uteffekter på 0.33 och 1.5 hk.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?