Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GAST 4AM-FRV-13C luftmotor 1.7 hk, 2500 rpm

Finns i lager
Artikel: AH3RHF Modell: 4 AM-FRV-13CKorsreferens: 33K694
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
5 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
Max. Hastighet3000 rpm
Max. Vridmoment6.6 tum. Lbs.
Effekt1.7 hk
RPM @ Max. Vridmoment300 rpm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)14.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Gast 4AM-FRV-13C luftmotor är idealisk för att effektivt omvandla tryckluft till mekanisk kraft, vilket ger anpassningsbar effekt. Den är lämplig för framdrivning av maskiner, omrörningsutrustning och drift av transportörer. Denna luftmotor används inom tillverknings-, automations- och materialhanteringsindustrin, vilket förbättrar operativ effektivitet och produktivitet.

Funktioner:

  • Denna luftmotor är utrustad med en 3 woodruff-nyckel för exakt och pålitlig drift.
  • Den har en maximal luftförbrukning på 78 cfm, vilket gör den till ett effektivt val för pneumatiska applikationer.
  • Denna luftmotor ger en maximal ljudnivå på 87 dBA, vilket är lämpligt för industriella miljöer.
  • Den är designad för att fungera effektivt vid ett maximalt tryck på 7 bar, vilket säkerställer konsekvent prestanda.
  • Denna luftmotor har en nyckelförsedd utgående axel, vilket säkerställer pålitlig kraftöverföring.
  • Den är designad för fotmontering, vilket ger stabilitet och enkel installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna luftmotor?

A.

  • Effektbetyg
  • Hastighet & luftförbrukning
  • Vridmoment
  • Montering
  • Portstorlek
  • Vändbar rotation
  • Ljudnivå

F. Hur fungerar den reversibla rotationsfunktionen?

A. Den reversibla rotationsfunktionen gör att motorn kan ändra riktning, vilket ger mångsidighet i applikationer. Det är viktigt för uppgifter där dubbelriktad rörelse krävs.

F. Hur underhåller jag denna luftmotor?

A.

  • Utför regelbundna inspektioner för att upptäcka slitage, skador eller lösa komponenter.
  • Se till att lufttillförseln är ren och torr genom att använda filter och regulatorer för att avlägsna fukt och föroreningar.
  • Håll luftmotorn och dess omgivning rena för att förhindra prestandaproblem.
  • Undersök vingarnas skick och byt ut dem om de är slitna eller skadade.
  • Övervaka och underhålla lager, se till att de är ordentligt smorda och byt ut dem vid behov.
  • Dra åt eventuella lösa fästen för att bibehålla luftmotorns stabilitet.
  • Upprätthåll en detaljerad underhållslogg för att spåra aktiviteter och problem som uppstått.
  • Ge fortlöpande utbildning till personal för säker drift och underhåll.
  • Ha reservdelar till hands för att minimera stilleståndstiden vid komponentfel.
  • Upprätta ett regelbundet underhållsschema baserat på användning och miljöförhållanden.
  • Inspektera tätningar och packningar för slitage eller skador och byt ut dem vid behov.
  • Smörj eller smörj komponenter efter behov, såsom lager och rörliga delar.

Produktvarianter

ProduktModellMax. HastighetMax. VridmomentPris
GAST 8AM-NRV-32A luftmotor 5 hk, 2500 rpm | AH3RHC 33K659 8 AM-NRV-32A2500 rpm21 Nm16 220 kr
GAST 6AM-NRV-11A luftmotor 4 hk, 3000 rpm | AH3RHD 33K675 6 AM-NRV-11A3000 rpm13 Nm8 593 kr
GAST 6AM-FRV-5A luftmotor 5 hk, 2500 rpm | AH3RHE 33K677 6 AM-FRV-5A3000 rpm13 Nm8 025 kr
GAST 4AM-NRV-50C flänsad luftmotor, 1.5 hk, 5/8 tums axeldiameter. | CJ2FCW 33K684 4:50-NRV-XNUMXC--6 489 kr
RFQ
GAST 4AM-70C-CB60 C 4Am-70C-Cb60 Luftmotor | CP6HHK 33K656 4AM-70C-CB60--26 082 kr
GAST 1AM-NRV-56 Gast Standard 1Am-Nrv-56 Luftmotor | CP6HHL 33K699 1 AM-NRV-56--5 044 kr
GAST 1AM-NRV-60 Gast Standard 1Am-Nrv-60 luftmotor | CP6HHM 33K696 1 AM-NRV-60--6 601 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 4AM-FRV-13C luftmotor 1.7 hk, 2500 rpm
5 155 kr /enhet