Gast 6AM-FRV-5A luftmotor används i industriella miljöer där pneumatisk kraft krävs för att driva transportörsystem, driva pumpar, omröra vätskor och driva olika maskiner. Denna luftmotor är vald för sin hållbarhet, effektivitet och förmåga att leverera konsekvent kraft i utmanande miljöer, vilket gör den till en viktig komponent i många tillverknings- och automationsprocesser.
Funktioner:
- Gast 6AM-FRV-5A luftmotor har en maximal luftförbrukning på 128 cfm, vilket ger betydande pneumatisk kraft.
- Denna luftmotor har en maxeffekt på 4 hk (2.98 kW), vilket säkerställer högpresterande drift.
- Den kan användas vid tryck upp till 7 bar (101.53 psi), vilket gör den lämplig för olika industriella applikationer.
- Denna luftmotor har 4 blad, vilket bidrar till dess effektivitet och tillförlitlighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är startmomentet för Gast 6AM-FRV-5A luftmotor vid 80 psi?
S. Startmomentet vid 80 psi är 61 lb-tum.
F. Vilken typ av underhåll krävs för att en luftmotor ska fungera smidigt?
S. Regelbundet underhåll kan innefatta inspektioner, smörjning och komponentkontroller.
F. Vilka är vingarna i en luftmotor och hur påverkar de prestandan?
A. Skovlar är interna komponenter som trycks av tryckluft för att driva rotorn och generera rotationskraft.