Gast 6AM-NRV-11A luftmotor är en pneumatisk anordning som används inom tillverknings-, automations- och materialhanteringsindustrin, vilket ökar produktiviteten och effektiviteten. Den omvandlar tryckluft till mekanisk energi, och erbjuder pålitlig och justerbar kraft. Denna motor är lämplig för att driva maskiner, agitatorer, transportörsystem med mera.
Funktioner:
- Denna luftmotor kan leverera maximalt 4 hk, vilket ger robust mekanisk kraft.
- Den är utrustad med fyra blad för att optimera dess prestanda.
- Denna luftmotor har en nyckelförsedd utgående axel för exakt och pålitlig kraftöverföring.
- Den är designad för flänsmontering, vilket säkerställer stabilitet och enkel installation.
- Denna luftmotor ger en maximal ljudnivå på 90 dBA under drift.
- Den fungerar effektivt vid ett maximalt tryck på 101.53 psi, vilket säkerställer pålitlig prestanda.
- Denna luftmotor har en 1/2 tums NPT-portstorlek och typ, vilket underlättar luftintag och utblås.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna luftmotor?
A. Viktiga faktorer inkluderar effekt, hastighet, luftförbrukning, vridmoment, montering, portstorlek, regelefterlevnad, reversibel rotation, miljöförhållanden, underhåll, ljudnivå och vikt.
F. Hur installerar jag denna luftmotor?
A.
- Se till att säkerhetsföreskrifterna följs innan du startar installationen av luftmotorn.
- Förbered en ren och hinderfri arbetsyta för installation.
- Montera luftmotorn säkert med den specificerade metoden, såsom fläns- eller fotmontering.
- Anslut lufttillförselledningen med lämpliga kopplingar och tryck inom motorns gränser.
- Fäst luftmotorns utgående axel på utrustningen du tänker köra.
- Kontrollera om smörjning krävs och följ tillverkarens rekommendationer för underhåll.
- Anslut alla nödvändiga elektriska kontroller enligt motorns specifikationer.
- Utför en testkörning för att verifiera att luftmotorn fungerar korrekt.
- Upprätta ett regelbundet underhållsschema för att säkerställa konsekvent prestanda.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag tänka på när jag använder denna luftmotor?
A.
- Prioritera säkerheten genom att bära lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, hörselskydd och handskar.
- Håll lufttrycket inom det rekommenderade intervallet för att förhindra att det maximala tryckvärdet överskrids.
- Genomför bullerbegränsande åtgärder och använd hörselskydd i bullriga miljöer.
- Se till att arbetsområdena är välventilerade för att förhindra att ångor eller damm samlas.
- Montera luftmotorn säkert för att förhindra olyckor eller skador under drift.
- Använd utrustningsskydd för att skydda mot kontakt med rörliga delar eller roterande axlar när så är tillämpligt.
- Följ procedurer för lockout/tagout under underhåll för att förhindra oväntad start.
- Genomför ett regelbundet underhållsschema för att säkerställa säker och tillförlitlig drift.
- Ge utbildning om säkerhetsriktlinjer och rutiner för personal som använder och underhåller luftmotorn.
- Upprätta rutiner för nödavstängning och se till att personalen är bekant med dem.
- Inspektera luftmotorn regelbundet för slitage, skador eller lösa komponenter, och åtgärda eventuella problem omgående.
- Använd lämpliga lyft- och hanteringstekniker när du flyttar eller placerar luftmotorn för att förhindra skador.