GAST 5LCA-46S-M550GX kolvluftkompressor, 0.75 hk, 1-fas, 115/230VAC, 50 psi Max kontinuerligt tryck | CP6HTD 33K767

GAST 5LCA-46S-M550GX kolvluftkompressor, 0.75 hk, 1-fas, 115/230VAC, 50 psi Max kontinuerligt tryck

Finns i lager
Artikel: CP6HTD Modell: 5LCA-46S-M550GXKorsreferens: 33K767

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvluftkompressor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenDesignaFulllastförstärkareTotal längdTotal breddRPMTemp. RäckviddTermisk skyddPris
GAST 3HBB-32-M300AX kolvluftkompressor, 115 VAC, ventil i rostfritt stål | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Kolv6.617.25 "14.25 "172532 grader till 104 grader F.Automat13 432 kr
GAST 3LBA-251-M300AX Kolvluftkompressor 1 / 3hk 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Kolv6.617.25 "14.25 "172532 grader till 104 grader F.Ja16 082 kr
GAST 4HCC-40-M450X Kolvluftkompressor 1 / 2hk 115 / 230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Oljelös12/613.25 "12 "172532 grader till 104 grader F.Automat16 460 kr
GAST 5HCD-43-M550NGX Kolvluftkompressor 3 / 4hk 115 / 208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870 5HCD-43-M550NGX8.88 "Oljelös14/714.5 "12 1 / 16 "172532 grader till 104 grader F.Automat18 540 kr
GAST 4LCB-246S-M450GX Kolvluftkompressor 1 / 2hk 115 / 230v 1ph | AC9KUH 3HDG6 4LCB-246S-M450GX8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 grader till 104 grader F.Ja21 847 kr
GAST 5LCA-246S-M550GX Kolvluftkompressor 3 / 4hk 115 / 230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 grader till 104 grader F.Ja23 467 kr
GAST 6LCF-246S-M616NEX Kolvluftkompressor 1hk 115 / 230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 grader till 104 grader F.Ja27 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 5LCA-46S-M550GX kolvluftkompressor, 0.75 hk, 1-fas, 115/230VAC, 50 psi Max kontinuerligt tryck
27 420 kr /enhet