GAST Kolvluftkompressorer


Gastkolvluftkompressorer används i tillverknings-, bil- och sjukvårdsinrättningar för att generera högtrycksluft för att driva verktyg, pumpa upp däck, köra pneumatiska maskiner och tillhandahålla ren luft till medicinsk utrustning.

Filter
Finish: Grå färg , Fas: 1
StilModellTotala höjdenDesignaFulllastförstärkareTotal längdTotal breddRPMTemp. RäckviddTermisk skyddPris (ex moms)
A
2HAH-19C-M322A
--------20 297 SEK
B
120R689-P101-N800NX
--------43 053 SEK
RFQ
C
7LDE-46S-M750X
--------57 952 SEK
D
1LAA-32-M100X
--------19 793 SEK
E
3LBA-32-M300AX
--------22 137 SEK
F
4HCC-10-M450X
--------18 332 SEK
G
5LCA-22-M550NGX
--------25 832 SEK
H
5LCA-46S-M550GX
--------27 420 SEK
I
5LCA-10-M550NGX
--------19 515 SEK
J
LOA-101-HB
--------9 882 SEK
K
3HBB-19-M322A
--------23 043 SEK
L
LOA-101-JR
--------8 509 SEK
M
1LAA-46S-M100GX
--------18 271 SEK
A
2HAH-10-M200X
--------11 587 SEK
K
3HBB-19-M323A
--------25 177 SEK
G
4LCB-21-M450X
--------24 900 SEK
N
5HCD-10-M550NGX
--------24 900 SEK
O
6HCA-10-M616NEX
--------26 573 SEK
P
1HAB-10-M100X
--------11 807 SEK
Q
8HDM-10-M853
--------44 122 SEK
R
7LDE-16-M750X
--------47 195 SEK
F
5HCD-10-M553
--------24 906 SEK
F
3HBB-10-M300AX
--------17 108 SEK
O
5HCE-10-M551X
--------27 353 SEK
S
7HDD-10-M750X
--------37 688 SEK
G
6LCF-13-M616NEX
--------30 213 SEK
H
6LCF-46S-M616NEX
--------30 059 SEK
T
1HAB-25-M100X
--------19 127 SEK
S
7HDD-10-M853
--------42 855 SEK
U
1VAF-10-M100X
--------11 975 SEK
V
87R555-V101-N470X
--------14 504 SEK
RFQ
W
3HBB-251-M322
5.875 "-4615.25 "10.875 "180032 grader till 100 grader F.Automat18 591 SEK
X
6LCF-246S-M616NEX
8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 grader till 104 grader F.Ja27 252 SEK
X
5LCA-246S-M550GX
8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 grader till 104 grader F.Ja23 467 SEK
X
4LCB-246S-M450GX
8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 grader till 104 grader F.Ja21 847 SEK
Y
6HCA-12-M616NEX
8 15 / 16 "Gungande kolv14.8/7.417.625 "12.25 "172532 grader till 104 grader F.Automat22 519 SEK
Z
8HDM-19-M850X
8.5 "Gungande kolv24/1221.5 "12.25 "172532 grader till 104 grader F.Automat38 704 SEK
A1
7HDD-57-M750X
8.5 "Gungande kolv21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 grader till 104 grader F.Automat33 974 SEK
B1
2HAH-251-M322
8.63 "-4614 "5.625 "180032 grader till 100 grader F.Automat14 589 SEK
C1
5HCD-43-M550NGX
8.88 "Oljelös14/714.5 "12 1 / 16 "172532 grader till 104 grader F.Automat18 540 SEK
C1
4HCC-40-M450X
8.88 "Oljelös12/613.25 "12 "172532 grader till 104 grader F.Automat16 460 SEK
D1
3HBB-32-M300AX
11.25 "Kolv6.617.25 "14.25 "172532 grader till 104 grader F.Automat13 432 SEK
E1
3LBA-251-M300AX
11.25 "Kolv6.617.25 "14.25 "172532 grader till 104 grader F.Ja16 082 SEK
F1
8LDF-46T-M850X
28.625 "Gungande kolv24 / 12.00 24.00 / 12.0038 "17 "1425/172532 grader till 104 grader F.Ja100 202 SEK

Kolvluftkompressorer

Gastkolvluftkompressorer är positiva deplacementkompressorer som använder en vevaxeldriven kolv och cylinder för att komprimera luften. Dessa vakuumpumpar har aluminiumcylindrar och -huvuden med termiskt skyddade motorer med skuggade poler med överlägsna vridmomentstartlindningar. Välj från ett brett utbud av dessa kolvluftkompressorer, tillgängliga i elektriska, skuggade poler, kondensatorstarter och öppna motortyper.

Arbetsmekanism

  • Kolvluftkompressor/vakuumpumpar är baserade på fram- och återgående kolven inom en cylinderprincip.
  • Kolven är kopplad till en vevaxel som drivs av en elmotor.
  • När motorn startar börjar vevaxeln att rotera, vilket gör att kolven i cylindern rör sig fram och tillbaka.
  • Kolven komprimerar luften i cylindern när den rör sig mot cylinderhuvudet. Därefter lagras den komprimerade luften i en trycktank eller reservoar.
  • När kolven rör sig bort från cylinderhuvudet skapas ett vakuum i cylindern för att dra in den omgivande luften.

Funktioner

  • Gastkolvluftkompressorer är utrustade med en sandwichventil av rostfritt stål för att förhindra ansamling av föroreningar på ventilsätena.
  • De har ett cylinderhuvud i aluminium för nötningsbeständighet och installation i trånga utrymmen i bilar.
  • Dessa kolvluftkompressorhuvuden är termiskt skyddade.
  • De har teflonfyllda kolvringar för minimal stilleståndstid, hög slitstyrka, låg friktion och bred temperaturtolerans.
  • Dessa kolvluftkompressorer har automatiskt termiskt skydd för att eliminera överhettningsrisker och tolererar temperaturer från 32 till 100 / 32 till 104 grader F.
  • De finns i varianter av kondensatorstart, elektrisk, öppen och skuggad polmotor.

Vanliga frågor

Vilka faktorer måste beaktas innan man köper luftkompressorpumpar?

  • Användare bör kontrollera om de behöver roterande eller kolvpumpar och om applikationerna kräver enstegs- eller flerstegsdrift. Flerstegspumpar producerar i allmänhet högre tryckluft än enstegspumpar.
  • Specifika tillämpningar kräver en viss mängd lufttryck och luftflöde. Maximalt lufttryck och hastighet och volym av luftflöde som erbjuds av en luftkompressorpump bör matcha applikationen innan du köper. CFM (kubikfot per minut) anger den maximala mängd luft en kompressor kan producera vid en förinställd trycknivå.

Vad är skillnaden mellan 1- och 2-stegs luftkompressorer?

Den grundläggande skillnaden mellan en 1-stegs och 2-stegs luftkompressor är antalet gånger luften komprimeras. Luft komprimeras en gång i en 1-stegskompressor, medan den komprimeras två gånger (för att fördubbla trycket) i en 2-stegskompressor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?