GAST 2 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 0.75 Hp 26 Inch Lbs | AB9EFH 2CJH4

GAST 2AM-NRV-251 Luftmotor roterande skovel 0.75 hk 26 tum Lbs

Finns i lager
Artikel: AB9EFH Modell: 2 AM-NRV-251Korsreferens: 2CJH4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM30
FinishBlå
Höjd6.5 "
Husets materialGjutjärn och aluminium
HP0.75
kilspår0.19 "
Spårlängd0.19 "
Längd5.87 "
MaterialAluminium och gjutjärn
Max. Luftflöde30 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal3000
MonteringFläns
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.5 "
Total längd5.870 "
Total bredd6.5 "
HamnstorlekNPT 1 / 4 "
RotationVARV
RPM @ Max. Vridmoment300
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.06 "
Stall Tourque (in. Lbs.)19
temp0 - 250
TypRotary skovel
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.085
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Gast 2AM-NRV-251 roterande skovelluftmotor används för att driva omrörare, pumpar eller slipmaskiner. Den kan även användas i fillers och kapslar, där den ger exakt kontroll och smidig drift.

Funktioner:

  • Gast 2AM-NRV-251 luftmotor med roterande skovel har gjutjärn och aluminiumhus för utmärkt värmeledningsförmåga och korrosionsbeständighet.
  • Den har lufttryck och flödeshastigheter upp till 100 PSI respektive 30 CFM.
  • Denna reversibla luftmotor ger en maximal hastighet på 300 RPM vid maximalt vridmoment.
  • Den har dessutom ett löpande vridmoment på 19.5 lb-tum vid maximalt tryck.
  • Denna luftmotor levereras med en ljuddämpare för vridmomentförbättring och brusreducering.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturintervallet för denna roterande skovelluftmotor?

A. 0 till 250 grader F.

F. Vilken typ av montering tillåter denna roterande skovelluftmotor?

A. Den tillåter flänsmontering för enkel och säker installation.

F. Vilket vridmoment har denna roterande skovelluftmotor?

A. 19 lb-tum.

Produktvarianter

ProduktModellCFMHPLängdMax. LuftflödeTotal längdHamnstorlekPris
GAST 4 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 1.5 Hp 55 Inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5 4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "4 940 kr
GAST 6 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 4 Hp 110 Inch Lbs | AB9EFK 2CJH6 6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "8 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 2AM-NRV-251 Luftmotor roterande skovel 0.75 hk 26 tum Lbs
4 743 kr /enhet