Gast 4AM-NRV-251 luftmotor är en pneumatisk motor som används i industriella applikationer. Den fungerar genom att använda tryckluft för att generera rotationsrörelser, vilket gör den lämplig för uppgifter som att röra om vätskor, köra maskiner och använda verktyg. Dess kompakta design, hållbarhet och explosionssäkra egenskaper gör den idealisk för farliga miljöer, såsom kemiska anläggningar eller oljeraffinaderier.
Funktioner:
- Denna luftmotor levererar ett löpande vridmoment på 36 lb-tum vid maximalt tryck, vilket säkerställer konsekvent och pålitlig rotationskraft.
- Den inkluderar en ljuddämpare för att minska buller under drift, vilket bidrar till en tystare och bekvämare arbetsmiljö.
- Denna roterande luftmotors hölje är konstruerat av gjutjärn och aluminium, vilket ger en balans mellan hållbarhet och lätta egenskaper för industriellt bruk.
- Den har en omvänd (REV) rotation, vilket gör att den kan arbeta medurs och moturs.
- Denna luftmotor är belagd med blå finish för att ge ett skyddande lager mot korrosion och slitage.
- Den erbjuder flänsmontering, vilket förenklar installationen och integreringen i industriella system.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är luftflödeskapaciteten (CFM) för denna luftmotor?
S. Den har en luftflödeskapacitet på 78 CFM. Kunder som letar efter en luftmotor med högre luftflödeskapacitet kan välja Gast 6AM-NRV-251 luftmotor med en luftflödeskapacitet på 128 CFM.
F. Hur installerar jag denna luftmotor med roterande skovel?
A.
- Se till säkerhetsåtgärder och använd personlig skyddsutrustning.
- Inspektera luftmotorn för skador eller defekter.
- Välj en säker monteringsplats tillgänglig för underhåll.
- Använd lämplig monteringsutrustning för att säkert fästa luftmotorn.
- Anslut lufttillförselkällan till luftinloppsporten med rätt kopplingar.
- Tillhandahåll smörjning enligt tillverkaren.
- Installera luftfiltreringssystem om det behövs för applikationen.
- Gör elektriska anslutningar enligt de medföljande kopplingsschemana, om tillämpligt.
- Justera lufttrycket för önskad hastighet och vridmoment.
- Verifiera förekomsten av säkerhetsåtgärder och nödstoppsmekanismer.
- Testa luftmotorn för att säkerställa att den fungerar korrekt och säkert.
F. Kan jag kontrollera hastigheten och vridmomentet för denna roterande luftmotor?
S. Ja, du kan justera lufttrycket som tillförs motorn för att kontrollera dess hastighet och vridmoment.