GAST 7LDE-11T-M750X kolvluftkompressor, 1.5 hk, horisontell, 30 gal Tank, 10.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure | CP6HTM 33K787

GAST 7LDE-11T-M750X kolvluftkompressor, 1.5 hk, horisontell, 30 gal Tank, 10.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure

Finns i lager
Artikel: CP6HTM Modell: 7LDE-11T-M750XKorsreferens: 33K787

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvluftkompressor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GAST 1HAB-11T-M100X kolvluftkompressor, 0.12 hk, varmkorv, 2 gal tank, 1.3 cfm, 100 psi Max Op Pressure | CP6HRM 33K795 1HAB-11T-M100X27 052 kr
GAST 4LCB-46T-M450GX kolvluftkompressor, 0.5 hk, horisontell, 20 gal Tank, 4.5 cfm, 50 psi Max Op Pressure | CP6HTA 33K790 4LCB-46T-M450GX42 389 kr
GAST 5LCA-46T-M550GX kolvluftkompressor, 0.75 hk, horisontell, 20 gal Tank, 4.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure | CP6HTF 33K788 5LCA-46T-M550GX43 841 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 7LDE-11T-M750X kolvluftkompressor, 1.5 hk, horisontell, 30 gal Tank, 10.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure
69 457 kr /enhet