Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES 1610 .11/16 Bushing Series 1610 Bore Diameter 0.688 In | AB2RPE 1NJB2

GATES 1610 .11/16 bussning serie 1610 håldiameter 0.688 tum

Finns i lager
Artikel: AB2RPE Modell: 1610 .11/16Korsreferens: 1NJB2
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
559SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.2.125 "
Borrningsserie1610
Bore Dia.11 / 16 "
SAE-klass5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8483902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 1610 1. Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.000 In | AB2RNQ 1NHZ7 1610 1.1"559SEK
GATES 1610 1.1 / 16 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.063 In | AB2RNR 1NHZ8 1610 1.1 / 161-1 / 16 "559SEK
GATES 1610 1.1 / 2 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.500 In | AB2RNT 1NHZ9 1610 1.1 / 21.5 "542SEK
GATES 1610 1.1 / 4 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.250 In | AB2RNU 1NJA1 1610 1.1 / 41.25 "542SEK
GATES 1610 1.1 / 8 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.125 tum | AB2RNV 1NJA2 1610 1.1 / 81.125 "542SEK
GATES 1610 1.11 / 16 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.688 In | AB2RNW 1NJA3 1610 1.11 / 161-11 / 16 "586SEK
GATES 1610 1.3 / 16 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.188 In | AB2RNX 1NJA4 1610 1.3 / 161.187 "559SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES 1610 .11/16 bussning serie 1610 håldiameter 0.688 tum
559SEK /enhet