Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES 2517 1.15/16 bussningsserie 2517 borrdiameter 1.938 tum | AB2RQP 1NJF5

GATES 2517 1.15/16 bussning serie 2517 håldiameter 1.938 tum

Finns i lager
Artikel: AB2RQP Modell: 2517 1.15/16Korsreferens: 1NJF5
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
902SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.3.25 "
Borrningsserie2517
Bore Dia.1-15 / 16 "
SAE-klass5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8483902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 2517 1. Bussningsserie 2517 Borrdiameter 1.000 In | AB2RQH 1NJE7 2517 1.1"930SEK
GATES 2517 1.1/2 bussningsserie 2517 borrdiameter 1.500 tum | AB2RQJ 1NJE9 2517 1.1 / 21.5 "902SEK
GATES 2517 1.1 / 4 Bussningsserie 2517 Borrdiameter 1.250 In | AB2RQK 1NJF1 2517 1.1 / 41.25 "902SEK
GATES 2517 1.1 / 8 Bussningsserie 2517 Borrdiameter 1.125 tum | AB2RQL 1NJF2 2517 1.1 / 81.125 "902SEK
GATES 2517 1.11 / 16 Bussningsserie 2517 Borrdiameter 1.688 In | AB2RQM 1NJF3 2517 1.11 / 161-11 / 16 "930SEK
GATES 2517 1.13 / 16 Bussningsserie 2517 Borrdiameter 1.813 In | AB2RQN 1NJF4 2517 1.13 / 161-13 / 16 "930SEK
GATES 2517 1.3/4 bussningsserie 2517 borrdiameter 1.750 tum | AB2RQQ 1NJF7 2517 1.3 / 41.75 "902SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES 2517 1.15/16 bussning serie 2517 håldiameter 1.938 tum
902SEK /enhet