GATES QD3 / 5V8.00 Kilremskiva löstagbar 3 Spår 8 Od | AB2RKM 1NGX9

GATES QD3/5V8.00 Kilremskiva Löstagbar 3 spår 8 Od

Finns i lager
Artikel: AB2RKM Modell: QD3/5V8.00Korsreferens: 1NGX9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
5V bälteställning Dia.7.9 "
HåltypSnabb löstagbar bushål
Bussning krävsSF
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.1/2" to 2-15/16"
BranschnummerQD3 / 5V8.00
MaterialGjutjärn
Antal spår3
Utanför Dia.8"
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1775
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBussning krävsByggPassar Shaft Dia.BranschnummerUtanför Dia.Pris
GATES QD3 / 3V14.00 Kilremskiva löstagbar 3 Spår 14 Od | AB2RJM 1NGV1 QD3 / 3V14.00SKweb1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V14.0014 "7 482 kr
GATES QD3 / 3V19.00 Kilremskiva löstagbar 3 Spår 19 Od | AB2RJN 1NGV2 QD3 / 3V19.00SFÄrm1/2" to 2-15/16"QD3 / 3V19.0019 "8 930 kr
GATES QD3 / 3V6.00 Kilremskiva löstagbar 3 Spår 6 Od | AB2RJP 1NGV4 QD3 / 3V6.00SDSFastämne1/2 "till 2"QD3 / 3V6.006"2 740 kr
GATES QD3 / 3V6.50 Kilremskiva löstagbar 3 spår 6.5 Od | AB2RJQ 1NGV5 QD3 / 3V6.50SDSFastämne1/2 "till 2"QD3 / 3V6.506.5 "3 002 kr
GATES QD3 / 3V6.90 Kilremskiva löstagbar 3 spår 6.9 Od | AB2RJR 1NGV6 QD3 / 3V6.90SDSFastämne1/2 "till 2"QD3 / 3V6.906.9 "3 110 kr
GATES QD3 / 3V8.00 Kilremskiva, avtagbar, 3 spår, 8 "ytterdiameter | AB2RJT 1NGV7 QD3 / 3V8.00SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V8.008"3 295 kr
GATES QD3 / 5V10.30 Kilremskiva löstagbar 3 spår 10.3 Od | AB2RJU 1NGV8 QD3 / 5V10.30SFweb1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.3010.3 "6 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES QD3/5V8.00 Kilremskiva Löstagbar 3 spår 8 Od
6 651 kr /enhet