Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES XPB2360 Metrisk kilrem Xpb 2360mm | AB2RTK 1NJP4

GATES XPB2360 Metrisk kilrem Xpb 2360mm

Finns i lager
Artikel: AB2RTK Modell: XPB2360Korsreferens: 1NJP4

Få det Maj 15, Onsdag
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
908SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk kilrem
BälttypXPB
ByggRaw Edge, kuggat
BranschnummerXPB2360
MaterialFiberbelastade elastomera föreningar med dragsko av polyester
Antal revben1
Utanför längd2360mm
Temp. Räckvidd-30 grader till 140 grader F.
Tjocklek13mm
Toppbredd17mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4185
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod4010343000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerUtanför längdPris
GATES XPB2650 Metrisk kilrem Xpb 2650mm | AB2RTG 1NJP1 XPB2650XPB26502650mm1 113 kr
GATES XPB2500 metrisk kilrem Xpb 2500mm | AB2RTH 1NJP2 XPB2500XPB25002500mm957SEK
GATES XPB1700 metrisk kilrem Xpb 1700mm | AB2RTM 1NJP6 XPB1700XPB17001700mm672SEK
GATES XPB2800 metrisk kilrem Xpb 2800mm | AB2RTN 1NJP7 XPB2800XPB28002800mm1 072 kr
GATES XPB2240 Metrisk kilrem Xpb 2240mm | AB2RTQ 1NJP9 XPB2240XPB22402240mm878SEK
GATES XPB2120 Metrisk kilrem Xpb 2120mm | AB2RTR 1NJR1 XPB2120XPB21202120mm813SEK
GATES XPB1800 Metrisk kilrem Xpb 1800mm | AB2RTT 1NJR2 XPB1800XPB18001800mm699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES XPB2360 Metrisk kilrem Xpb 2360mm
908SEK /enhet