Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES XPZ1462 Metrisk kilrem Xpz 1462mm | AB2RYX 1NKC2

GATES XPZ1462 Metrisk kilrem Xpz 1462mm

Finns i lager
Artikel: AB2RYX Modell: XPZ1462Korsreferens: 1NKC2
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk kilrem
BälttypXPZ
ByggRaw Edge, kuggat
BranschnummerXPZ1462
MaterialFiberbelastade elastomera föreningar med dragsko av polyester
Antal revben1
Utanför längd1462mm
Temp. Räckvidd-30 grader till 140 grader F.
Tjocklek8mm
Toppbredd10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4010323000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerUtanför längdPris
GATES XPZ1700 Metrisk kilrem Xpz 1700mm | AB2RTL 1NJP5 XPZ1700XPZ17001700mm333SEK
GATES XPZ950 metrisk kilrem Xpz 950mm | AB2RTP 1NJP8 XPZ950XPZ950950mm164SEK
GATES XPZ1312 Metrisk kilrem Xpz 1312mm | AB2RTU 1NJR3 XPZ1312XPZ13121312mm227SEK
GATES XPZ1180 Metrisk kilrem Xpz 1180mm | AB2RTV 1NJR4 XPZ1180XPZ11801180mm205SEK
GATES XPZ1950 Metrisk kilrem Xpz 1950mm | AB2RUA 1NJR9 XPZ1950XPZ19501950mm371SEK
GATES XPZ1862 Metrisk kilrem Xpz 1862mm | AB2RUB 1NJT1 XPZ1862XPZ18621862mm356SEK
GATES XPZ2000 metrisk kilrem Xpz 2000mm | AB2RUC 1NJT2 XPZ2000XPZ20002000mm371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES XPZ1462 Metrisk kilrem Xpz 1462mm
260SEK /enhet