AKRO-MILS 30158 Hyllfack


Akro-Mils 30158-seriens hyllfack är små plastförvaringsbehållare som är utformade för att passa på hyllor, ställ eller paneler. De används inom fordons-, tillverknings-, jordbruks- och byggindustrin för att lagra och organisera olika delar och komponenter. Dessa hyllkorgar kommer i blått, re...d, gula och klara färgvarianter, vilket gör dem lämpliga för kommersiellt bruk, förbättrad lagerkontroll och maximal materialhantering.Läs mer

Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 16 1 / 2 " , Inre bredd: 7 1 / 8 " , Längd: 16 "till 18" , Lastkapacitet: 20 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 17 7 / 8 " , Yttre bredd: 8 3 / 8 " , Antal paket: 12 , Bredd: 8 "till 10"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30158BLÅ
Blå147 SEK
B
30158SKLAR
Rensa171 SEK
C
30158GREEN
Grön147 SEK
D
30158RED
Red147 SEK
E
30158YELLO
Gul147 SEK

30158 Hyllfack

Akro-Mils 30158-seriens hyllfack är små plastförvaringsbehållare som är utformade för att passa på hyllor, ställ eller paneler. De används inom fordons-, tillverknings-, jordbruks- och byggindustrin för att lagra och organisera olika delar och komponenter. Dessa hyllkorgar finns i blå, röd, gul och klara färgvarianter, vilket gör dem lämpliga för kommersiellt bruk, förbättrad lagerkontroll och maximal materialhantering.

Funktioner

  • De har polymerkonstruktion för korrosionsbeständighet och förbättrad hållbarhet.
  • Dessa fack har en lägsta driftstemperatur på -20 grader F.
  • De är designade för att fungera med vanliga tråd-/stålhyllor för förbättrad prestanda.

Vanliga frågor

Hur kan man förhindra att dessa förvaringskärl blir oorganiserade?

Att märka kärl och ha ett system för att organisera artiklar kan förhindra att förvaringskärl blir oorganiserade.

Hur rengör man dessa hyllor?

  • Avinstallera alla föremål/skräp från insidan för enkel rengöring.
  • Använd ett milt rengöringsmedel för att ta bort envisa fläckar/smuts.
  • Använd en mjuk borste/trasa för att ta bort skräp/damm från soporna.
  • Skölj dem noggrant med rent vatten för att ta bort eventuell kvarvarande smuts/tvättmedelsrester.

Hur organiserar jag dessa hyllkorgar?

  • Sortera liknande föremål för att avgöra hur många papperskorgar du behöver för varje kategori.
  • Ordna dessa papperskorgar på hyllor baserat på arbetsflödet genom att gruppera dem i en kategori eller användningsfrekvens.
  • Märk tydligt varje papperskorg med den kategori av föremål den innehåller för att enkelt hitta och förhindra felplacering.
  • Använd olika färgade papperskorgar för att skilja mellan olika kategorier av föremål.

Vad är lastkapaciteten för Akro-Mils 30158 hyllfack?

20 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?