Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 211-2 / BP2 Miniatyrlampa 211-2 12w T3 13v - Förpackning med 2 | AC8LBB 3BA79

GE LIGHTING 211-2/BP2 miniatyrlampa 211-2 12w T3 13v - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC8LBB Modell: 211-2/BP2Korsreferens: 3BA79
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
4SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypMiniatyrmössa
Glödlampa Dia.3 / 8 "
Nuvarande ritad970mA
Initiala lumen151
Lampa Dia.0.375 "
LampformT3
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgWhite
Lumens151
Max. Total längd1.72 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer211-2
Spänning13
Watt12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBastypHandelsnummerPris
GE LIGHTING 561 / BP2 Miniatyrlampa 561 12w T3 13v - Förpackning med 2 | AC8LBQ 3BA99 561 / BP2Styv slinga5616SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 211-2/BP2 miniatyrlampa 211-2 12w T3 13v - förpackning om 2
4SEK /enhet