Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V Halogen förseglad strålkastare Par36 35w | AD9UQR 4V091 / 19877

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V Halogen förseglad strålkastare Par36 35w

Finns i lager
Artikel: AD9UQR Modell: 35PAR36/H/WFL30-12VKorsreferens: 4V091 / 19877
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenförseglad strålkastare
Genomsnittlig glödlampa31.25 "
Genomsnittligt liv4000 timmar
BastypSkruvplintar
strålvinkel30 grader
Glödlampa Dia.4-1 / 2 "
LampteknikHalogen
Färg Temp.3000K
Initiala lumen250
Lampbeteckning35PAR36 / H / FL30
Lampa Dia.4.5 "
Lampans ytaRensa
LampformPAR36
lamptypFörseglad stråle
LjusfördelningFlood
Lumens250
Max. Total längd2.75 "
Övergripande lampformPAR
Primär applikationBred översvämning
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning12
Watt35

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8539100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Osram 55091

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLampbeteckningPrimär applikationSpänningWattPris
GE BELYSNING 4509 Halogenförsluten strålkastare Par36 100w | AF2MMR 6VK26 450925 timmar25 timmar4509Flygplanlandning13100308SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V Halogen förseglad strålkastare Par36 35w
288SEK /enhet