Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 40T10-120V Glödlampa T10 40w | AD9UTH 4V464 / 15852

GE LIGHTING 40T10-120V Glödlampa T10 40w

Finns i lager
Artikel: AD9UTH Modell: 40T10-120VKorsreferens: 4V464 / 15852
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.1-1 / 4 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.2500K
Initiala lumen420
Lampbeteckning40T10
Lampa Dia.1.25 "
Lampans ytaRensa
LampformT10
lamptypSlangar
Lumens420
Max. Total längd5.625 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Philips 138156

Produktvarianter

ProduktModellLumensGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livMax. Total längdPrimär applikationSpänningWattBastypPris
GE LIGHTING 25T10-120V Glödlampa T10 25w | AD9UTG 4V461 / 14880 25T10-120V2481000 timmar1000 timmar5.625 "Generell mening12025Medium skruv (E26)39SEK
GE LIGHTING 25T10/F CD Glödlampa T10 25w | AD9UVW 4V856 / 45513 25T10 / F CD2441000 timmar1000 timmar5.625 "Visa lampor12025Medium skruv (E26)-
RFQ
GE BELYSNING 15T10 Glödlampa T10 15w | AE2HWX 4XLH9 15T101202500 timmar2500 timmar5.625 "Generell mening12015Medium skruv (E26)11SEK
GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W Glödlampa T10 30w | AE6UGQ 5V305 / 23294 6.6A / T10 / 1P 30W4001000 timmar1000 timmar4"Flygplats Och Flygfält3030Medium förfokus (P28s)160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 40T10-120V Glödlampa T10 40w
229SEK /enhet