Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W Glödlampa T10 30w | AE6UGQ 5V305 / 23294

GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W glödlampa T10 30w

Finns i lager
Artikel: AE6UGQ Modell: 6.6A/T10/1P 30WKorsreferens: 5V305 / 23294
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
160SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypMedium förfokus (P28s)
Glödlampa Dia.1-1 / 4 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.2700K
Initiala lumen400
Lampbeteckning6.6A / T10 / 1P 30W
Lampa Dia.1.25 "
Lampans ytaRensa
LampformT10
lamptypSlangar
Lumens400
Max. Total längd4"
Övergripande lampformT
Primär applikationFlygplats Och Flygfält
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning30
Watt30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Osram 17980

Produktvarianter

ProduktModellLumensGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livMax. Total längdPrimär applikationSpänningWattBastypPris
GE LIGHTING 25T10-120V Glödlampa T10 25w | AD9UTG 4V461 / 14880 25T10-120V2481000 timmar1000 timmar5.625 "Generell mening12025Medium skruv (E26)56SEK
GE LIGHTING 40T10-120V Glödlampa T10 40w | AD9UTH 4V464 / 15852 40T10-120V4201000 timmar1000 timmar5.625 "Generell mening12040Medium skruv (E26)229SEK
GE LIGHTING 25T10/F CD Glödlampa T10 25w | AD9UVW 4V856 / 45513 25T10 / F CD2441000 timmar1000 timmar5.625 "Visa lampor12025Medium skruv (E26)-
RFQ
GE BELYSNING 15T10 Glödlampa T10 15w | AE2HWX 4XLH9 15T101202500 timmar2500 timmar5.625 "Generell mening12015Medium skruv (E26)11SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W glödlampa T10 30w
160SEK /enhet