SQUARE D Close On Rise Alternator Vätskenivåomkopplare


Filter
Förstärkare: 10 , Kopplingstyp: Skruvklämma , Kontaktformulär: DPST , Elektriska anslutningar: Skruvklämma , Flytmaterial: Rostfritt stål , HP @ 1-fas - 230V: 3 , HP @ 3-fas - 230V: 5 , Max. Tryck: 50 psi , Stamlängd: 4" , Stammaterial: Rostfritt stål , Växlingsåtgärd: Stäng på Rise , Switchfunktion: Close On Rise , Spänningsvärde: 600V
StilModellHP @ 3 fas - 240VBody MaterialLedningsstorlekMax. SpänningMonteringNEMA-betygDriftstemp. RäckviddTotal längdPris (ex moms)
A
9038CG32N5
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.17.81 "11 133 SEK
B
9038AG1C
5Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal öppen tank1-22 grader till 220 grader F.10.32 "4 032 SEK
C
9038AW1N5
5Aluminium2.75 "600Vertikal öppen tank4-22 grader till 220 grader F.11.88 "14 030 SEK
A
9038CG34Z20
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1250 grader F Max17.81 "7 961 SEK
A
9038CG33Z20
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1250 grader F Max17.81 "8 112 SEK
D
9038DG8
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Vertikal öppen tank1-22 grader till 220 grader F.6.840 "11 172 SEK
E
9038CW32
5Stål2.75 "575Vertikal öppen tank4-22 grader till 200 grader F.17.81 "18 875 SEK
A
9038CG32
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.13.84 "7 430 SEK
F
9038CG31F3
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.17.81 "7 563 SEK
C
9038AR1
5Aluminium2.75 "600Vertikal öppen tank7, 9-22 grader till 220 grader F.11.88 "12 510 SEK
B
9038AG1S6
5Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal öppen tank1-22 grader till 220 grader F.10.32 "3 974 SEK
B
9038AG1N5
5Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal öppen tank1-22 grader till 220 grader F.10.32 "5 671 SEK
A
9038CG34
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.17.81 "9 002 SEK
A
9038CG31
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.13.84 "7 217 SEK
D
9038DG9
5Stål8-1/2", 8-3/4"575Vertikal öppen tank1-22 grader till 200 grader F.6.840 "11 903 SEK
D
9038DG7
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Vertikal öppen tank1-22 grader till 220 grader F.6.840 "10 938 SEK
C
9038AW1
5Aluminium2.75 "600Vertikal öppen tank4-22 grader till 220 grader F.11.8 "11 674 SEK
G
9038DW8
5Aluminium2.75 "600Vertikal4-22 grader till 220 grader F.7.38 "22 643 SEK
H
9038DR8
5Aluminium2.75 "600Vertikal7, 9-22 grader till 220 grader F.7.38 "27 695 SEK
I
9038CW31
5Aluminium2.75 "600Horisontell4-22 grader till 220 grader F.17.81 "18 223 SEK
J
9038CG36Z20
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1250 grader F Max17.81 "8 271 SEK
F
9038CG33F3
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.17.81 "8 052 SEK
A
9038CG32Z20
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1250 grader F Max17.81 "7 951 SEK
J
9038CG36
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.13.84 "8 979 SEK
A
9038CG33
5Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.13.84 "8 352 SEK
B
9038AG1
5 hkStål4 1/2 ", 4 3/4"600Vertikal öppen tank1-22° till 220° F11.8 "3 471 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?