Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 906 / BP2 Miniatyrlampa 906 9w T5 13v - Förpackning med 2 | AC8LBY 3BB24

GE LIGHTING 906/BP2 miniatyrlampa 906 9w T5 13v - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC8LBY Modell: 906/BP2Korsreferens: 3BB24

Få det Maj 7, Tisdag
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
5SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypKil (W2.1x9.5d)
Glödlampa Dia.5 / 8 "
Nuvarande ritad690mA
Initiala lumen75
Lampa Dia.0.625 "
LampformT5
lamptypMiniatyr-T
Lumens75
Max. Total längd1.49 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer906
Spänning13
Watt9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadInitiala lumenLumensHandelsnummerWattPris
GE LIGHTING 912 / BP2 Miniatyrlampa 912 13w T5 13v - Förpackning med 2 | AC8LBZ 3BB25 912 / BP21000mA151151912136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 906/BP2 miniatyrlampa 906 9w T5 13v - förpackning om 2
5SEK /enhet