Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 912 / BP2 Miniatyrlampa 912 13w T5 13v - Förpackning med 2 | AC8LBZ 3BB25

GE LIGHTING 912/BP2 miniatyrlampa 912 13w T5 13v - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC8LBZ Modell: 912/BP2Korsreferens: 3BB25

Få det Maj 8, Onsdag
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypKil (W2.1x9.5d)
Glödlampa Dia.5 / 8 "
Nuvarande ritad1000mA
Initiala lumen151
Lampa Dia.0.625 "
LampformT5
lamptypMiniatyr-T
Lumens151
Max. Total längd1.49 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer912
Spänning13
Watt13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadInitiala lumenLumensHandelsnummerWattPris
GE LIGHTING 906 / BP2 Miniatyrlampa 906 9w T5 13v - Förpackning med 2 | AC8LBY 3BB24 906 / BP2690mA757590695SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 912/BP2 miniatyrlampa 912 13w T5 13v - förpackning om 2
6SEK /enhet