GE BELYSNING F32T8 / SPX50 / U6 / 2 U-formad lampa | AD3LJK 40D423

GE LIGHTING F32T8/SPX50/U6/2 U-formad lampa

Finns i lager
Artikel: AD3LJK Model: F32T8/SPX50/U6/2Korsreferens: 40D423

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-formad lysrör
Genomsnittlig glödlampa20,000 timmar
Genomsnittligt liv20,000 timmar
BastypMediet Bi-Pin (G13)
Böj Radius6"
Glödlampa Dia.1"
LampteknikFluorescerande
GlödlampaVäldigt coolt
Färg Temp.5000K
CRI82
Initiala lumen2660
LampbeteckningF32T8/SPX50/U/6/2
Lampa Dia.1"
LampformT8
LamptonVäldigt coolt
lamptypU-form
Längd22.5 "
Lumens2660
Max. Total längd22.5 "
Genomsnittliga lumen2510
Min. Starttemp.10 grader C
Övergripande lampformT
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
StarttypOmedelbar
Spänning120
Watt32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod8539310070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLampbeteckningGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLamptonLumensGenomsnittliga lumenMin. Starttemp.StarttypPris
GE LIGHTING F26T8SPX35 / U / ECO U-formad lysrör T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarNeutral2250190059 grader FSnabb57SEK
GE LIGHTING F26T8SPX41 / U / ECO U-formad lysrör T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarkyla2250190059 grader FSnabb47SEK
GE LIGHTING F29T8SPX35 / U / ECO U-formad lysrör T8 3500k | AA3YUY 11Z447 F29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarNeutral2500220059 grader FSnabb43SEK
GE LIGHTING F29T8SPX41 / U / ECO U-formad lysrör T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448 F29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarkyla2500220059 grader FSnabb43SEK
GE LIGHTING F32T8 / SPX35 / U6 / ECO U-formad lysrör 22-1 / 2 tum längd | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarNeutral28002622-Snabb287SEK
GE LIGHTING F32T8 / SPX41 / U6 / ECO U-formad lysrör T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarkyla28002622-Snabb306SEK
GE BELYSNING F31T8 / SPX30 / U / ECO U-formad lysrör 3000k Varm T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 timmar24,000 timmarVarm27752636-Snabb185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING F32T8/SPX50/U6/2 U-formad lampa
88SEK /enhet