GE LIGHTING U-formad lysrör, T8


Filter
ANSI-kod: 78901-ANSI-4027-1 , Bastyp: Mediet Bi-Pin (G13) , Bulb Technology: Fluorescerande , grön certifiering eller annat erkännande: EcoLogo-certifierad , Lamp Dia.: 1" , Lampform: T8 , Lamptyp: U-form , Längd: 22.5 " , Max. Total längd: 22.5 " , Övergripande lampform: T , Splittringsmotstånd: Nej , Splittringsbeständig: Nej
StilModellLampbeteckningGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLamptonLumensGenomsnittliga lumenMin. Starttemp.StarttypPris (ex moms)
A
F26T8SPX35 / U / ECO
F26T8SPX35 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarNeutral2250190059 grader FSnabb115 SEK
A
F26T8SPX41 / U / ECO
F26T8SPX41 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarkyla2250190059 grader FSnabb47 SEK
B
F28T8 / SPX30 / U6 / ECO
F28T8 / SPX30 / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarVarm25002200- 10 grader COmedelbar26 SEK
B
F28T8 / SPX35 / U6 / ECO
F28T8 / SPX35 / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarNeutral25002200- 10 grader COmedelbar60 SEK
B
F28T8 / SPX41 / U6 / ECO
F28T8 / SPX41 / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarkyla25002200- 10 grader COmedelbar70 SEK
A
F29T8SPX35 / U / ECO
F29T8SPX35 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarNeutral2500220059 grader FSnabb43 SEK
A
F29T8SPX41 / U / ECO
F29T8SPX41 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarkyla2500220059 grader FSnabb43 SEK
A
F31T8 / SPX41 / U / ECO
F31T8SPX * / U / ECO24,000 timmar24,000 timmarkyla27752350-Snabb307 SEK
A
F31T8 / SPX35 / U / ECO
F31T8SPX * / U / ECO24,000 timmar24,000 timmarNeutral27752636-Snabb293 SEK
A
F31T8 / SPX30 / U / ECO
F31T8SPX * / U / ECO24,000 timmar24,000 timmarVarm27752636-Snabb264 SEK
C
F32T8 / SP35 / U6 / ECO
F32T8 / SP * / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarNeutral27502475-Snabb323 SEK
B
F32T8 / SP30 / U6 / ECO
F32T8 / SP * / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarVarm2750247550 grader FSnabb216 SEK
B
F32T8 / SP41 / U6 / ECO
F32T8 / SP41 / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarkyla27502475-Snabb244 SEK
B
F32T8 / SPX35 / U6 / ECO
F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarNeutral28002622-Snabb306 SEK
B
F32T8 / SPX41 / U6 / ECO
F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarkyla28002622-Snabb298 SEK
B
F32T8/SPX30/U6/2
F32T8/SPX30/U/6/220,000 timmar20,000 timmarVarm2800263010 grader COmedelbar245 SEK
B
F32T8/SPX35/U6/2
F32T8/SPX35/U/6/220,000 timmar20,000 timmarNeutral2800263010 grader COmedelbar309 SEK
B
F32T8/SPX50/U6/2
F32T8/SPX50/U/6/220,000 timmar20,000 timmarVäldigt coolt2660251010 grader COmedelbar245 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?