GE LIGHTING FC12T9/CW Cirkulärt lysrör T9 4100k 12 In | AB3RQX 1V776 / 33890

GE LIGHTING FC12T9/CW Cirkulärt lysrör T9 4100k 12 In

Finns i lager
Artikel: AB3RQX Modell: FC12T9/CWKorsreferens: 1V776 / 33890

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulär lysrör
ANSI-kod78901-ANSI-4032-1
Genomsnittlig glödlampa12,000 timmar
Genomsnittligt liv12,000 timmar
Bastyp4-stift (G10q)
Glödlampa Dia.1-1 / 8 "
LampteknikFluorescerande
Glödlampakyla
Färg Temp.4100K
CRI60
Dimbar / ej dimbarIcke Dimbar
Initiala lumen1950
LampbeteckningFC12T9 / Cw
Lampa Dia.1.125 "
LampformT9
Lamptonkyla
lamptypCirkulär
Lumens1950
Genomsnittliga lumen1460
Övergripande Dia.12 "
Övergripande lampformT
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
StarttypSnabbstart
Spänning84
Watt32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)43.43
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8539310070
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Philips 391177

Produktvarianter

ProduktModellLumensANSI-kodGlödlampaGenomsnittliga lumenÖvergripande Dia.SpänningWattFärg Temp.Pris
GE LIGHTING FC16T9/D Cirkulär lysrör T9 6500k 16 In | AA9TEJ 1F300 / 11052 FC16T9 / D225078901-ANSI-4034-1Dagsljus169016 "109406500K50SEK
GE LIGHTING FC8T9/CW Cirkulärt lysrör T9 4100k 8 In | AB3RTM 1V860 / 33774 FC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1kyla8258"61224100K208SEK
GE LIGHTING FC16T9/CW Cirkulärt lysrör T9 4100k 16 In | AB3RTY 1V880 / 33893 FC16T9 / CW270078901-ANSI-4034-1kyla203016 "109404100K243SEK
GE LIGHTING FC8T9/KB Cirkulär lysrör T9 3000k 8 In | AB9DAD 2C827 / 11084 FC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1Varm11208"61223000K21SEK
GE LIGHTING FC12T9/KB Cirkulär lysrör T9 3000k 12 In | AB9DAE 2C836 / 11085 FC12T9 / KB240078901-ANSI-4032-1Varm192012 "84323000K25SEK
GE LIGHTING FC12T9/D Cirkulär lysrör T9 6500k 12 In | AD9UUD 4V526 / 11039 FC12T9 / D167578901-ANSI-4032-1Dagsljus126012 "84326500K32SEK
GE LIGHTING FC8T9/D Cirkulär lysrör T9 6500k 8 In | AE6UHH 5V522 / 11026 FC8T9 / D92578901-ANSI-4031-1Dagsljus6908"61226500K25SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING FC12T9/CW Cirkulärt lysrör T9 4100k 12 In
174SEK /enhet