Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING GE232MAX90-V60 Dimning Ballast 120 / 277v 48 tums lampa | AF2HJM 6TWH4

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 dimningsdon 120/277v 48 tums lampa

Finns i lager
Artikel: AF2HJM Modell: GE232MAX90-V60Korsreferens: 6TWH4
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpning av förkopplingsdon
Förstärkare AC0.17
Ballastfaktor1.18
BallastfamiljUltraMax
FörkopplingstypElektronisk avbländning
Höjd1.187 "
Mata in watt43
lamptypF32T8
Längd9.5 "
Min. Starttemp.-22 grader F
Antal lampor2
EffektfaktorStörre än 0.95
LjudbetygEn 20 till 24 dB
StarttypOmedelbar
Termisk skyddKlass P
Total harmonisk distorsionMindre än 20%
Spänning120/277
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ljusreglering (100% till 60% dim)
    • Lampans längd (48 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 dimningsdon 120/277v 48 tums lampa
110SEK /enhet