Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING GE232MAXP-N-347 Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 347v | AE2HVZ 4XLC6

GE LIGHTING GE232MAXP-N-347 Elektronisk ballast T8 Lampor 347v

Finns i lager
Artikel: AE2HVZ Modell: GE232MAXP-N-347Korsreferens: 4XLC6
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
515SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.15
Ballastfaktor1.64
BallastfamiljUltraMax P-serien
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
Höjd1 5 / 16 "
Mata in watt53
lamptypT8-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.-22 grader F
Antal F17T8-lampor1 eller 2
Antal F25T12-lampor1 eller 2
Antal F25T8-lampor1 eller 2
Antal F28T8-lampor1 eller 2
Antal F32T8-lampor1 eller 2
Antal F32T8 (26W) lampor1 eller 2
Antal F32T8 (28W) lampor1 eller 2
Antal F32T8 (30W) lampor1 eller 2
Antal lampor2
EffektfaktorStörre än 0.99
StarttypOmedelbar
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning347
Bredd1.187 "
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal F15T8-lampor (2 eller 1)
    • Specialfunktioner: Anti Striation Control, Auto Restart, Inherent Thermal Protection

Produktvarianter

ProduktModellAntal lamporFörstärkare ACBallastfamiljEffektfaktorStarttypSpänningBreddFörkopplingstypPris
GE BELYSNING GE286MAXHO-N Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 till 277v | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Mindre än 99%Omedelbar120 till 2771.62 "Hög utgång738SEK
GE BELYSNING GE232-MV-PS-N elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 till 277v | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 till 0.21UltraStart (R)Mer än 99%Programmerad120/2771.62 "Normal utgång439SEK
GE BELYSNING GE432-MV-PS-N elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 till 277v | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 till 0.41UltraStart (R)Större än 0.98Programmerad120/2771.62 "Normal utgång-
RFQ
GE BELYSNING GE332-MV-PS-L elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 till 277v | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 till 0.27UltraStart (R)Större än 0.98Programmerad120/2771.62 "--
RFQ
GE BELYSNING GE132MAXP-N-ULTRA Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 till 277v | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 till 0.10UltraMax P-serienStörre än 0.98Omedelbar120/2771 5 / 16 "Normal utgång353SEK
GE BELYSNING GE132MAXP-L-ULTRA Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 till 0.09UltraMax P-serien0.98Omedelbar120/2771 5 / 16 "-423SEK
GE BELYSNING GE232MAXP-L-ULTRA Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 till 0.18UltraMax P-serien0.98Omedelbar120/2771 5 / 16 "-335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE232MAXP-N-347 Elektronisk ballast T8 Lampor 347v
515SEK /enhet