Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING GE432MVPS-N-V03 Dimmer förkopplingsdon 120 / 277v 48 tums lampa | AA4NPG 12V432

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 dimningsdon 120/277v 48 tums lampa

Finns i lager
Artikel: AA4NPG Modell: GE432MVPS-N-V03Korsreferens: 12V432

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpning av förkopplingsdon
Förstärkare AC0.96
Ballastfaktor0.88 N
BallastfamiljUltrastart
FörkopplingstypElektronisk avbländning
Höjd1.187 "
Mata in watt114
lamptypT8
Längd9.5 "
Min. Starttemp.60 grader F
Antal F17T8-lampor4
Antal F25T8-lampor4
Antal F32T8-lampor4
Antal lampor4
Effektfaktor0.99
LjudbetygEn 20 till 24 dB
StarttypProgrammerad
Termisk skyddKlass P
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ljusreglering (100% till 3% nivåutgång)
    • Lampans längd (48 ")
    • Antal F28T5-lampor (4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 dimningsdon 120/277v 48 tums lampa
1 057 kr /enhet